Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Reflection Shield Matte


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 2931644
Package image 2931644
Package image 2931644
Product image S0391
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     CIDE5-45798824
Hersteller:
     upscreen
Herst.-Nr.:
     2931644
EAN/GTIN:
     4059181530642
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Der Premium Displayschutz gegen Spiegelungen für Ihr Gerät

- Die matte Oberfläche der Schutzfolie reduziert Spiegelungen auf Ihrem Display und die spezielle Klebeschicht ermöglicht Ihnen eine einfache und blasenfreie Montage
- Die Folienoberfläche besitzt sowohl eine Hartbeschichtung, welche Ihr Display vor Kratzern und Beschädigungen schützt, als auch eine Anti-Fingerprint Beschichtung, welche abweisend gegen Fett und Schmutz wirkt und so Fingerabdrücke reduziert
- Diese besondere Displayschutzfolie wird unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt – Upsafe your device!

Weitere Eigenschaften der Displayschutzfolie: Matt und entspiegelnd, Touch-screen Optimierung, einfache Reinigung und rückstandsfreie Entfernung.

Warum Spiegelungen auf dem Display tolerieren? Durch die Benutzung von upscreen® Reflection Shield Matte können Sie ein klares Display ohne Spiegelungen genießen!
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Reinigungstuch
Ja
Glättkarte
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Markenkompatibilität
Lenovo
Kompatibilität
IdeaPad 110S (11)
Displayschutzart
Matter Bildschirmschutz
Schutzfunktion
Kratzresistent
Oberflächenlackierung
Matt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 11,40* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 19,81*
€ 23,57
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 19,32*
€ 22,99
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 18,25*
€ 21,72
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 17,16*
€ 20,42
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 16,23*
€ 19,31
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 15,81*
€ 18,81
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 15,38*
€ 18,30
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 14,95*
€ 17,79
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 14,52*
€ 17,28
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 14,10*
€ 16,78
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 11,40*
€ 13,57
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1831644
ab € 8,89*
Ähnlich
Bedifol
1931644
ab € 8,89*
Ähnlich
Bedifol
2731644
ab € 10,14*
Ähnlich
Bedifol
2031644
ab € 12,30*
Ähnlich
Bedifol
3631644
ab € 31,41*
Ähnlich
Bedifol
3531644
ab € 18,18*
Ähnlich
Bedifol
2831644
ab € 11,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.