Prozessor | Prozessorfamilie | Intel® Xeon® 5000er-Prozessoren |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessor | E5620 |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2.4 GHz |
| Prozessor Boost-Frequenz | 2.66 GHz |
| Anzahl Prozessorkerne | 4 |
| Prozessor-Cache | 12 MB |
| Speicherkanäle, vom Prozessor unterstützt | Triple |
| Anzahl installierter Prozessoren | 1 |
| Thermal Design Power (TDP) | 80 W |
| Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
| Systembus-Rate | 5.86 GT/s |
| Prozessorsockel | Socket B (LGA 1366) |
| Prozessor Lithografie | 32 nm |
| Prozessor-Threads | 8 |
| Prozessorbetriebsmodi | 64-Bit |
| Stepping | B1 |
| Bus Typ | QPI |
| Anzahl der QPI links | 2 |
| Prozessor Codename | Westmere EP |
| Tcase | 77.6 °C |
| Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt | 288 GB |
| Speichertypen, vom Prozessor unterstützt | DDR3 800/1066 |
| Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt | 800,1066 MHz |
| Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite | 25.6 GB/s |
| ECC vom Prozessor unterstützt | Ja |
| Execute Disable Bit | Ja |
| Leerlauf Zustände | Ja |
| Prozessor-Paketgröße | 42.5 X 45 mm |
| Unterstützte Befehlssätze | SSE4.2 |
| Prozessor-Code | SLBV4 |
| Physical Address Extension (PAE) | 40 Bit |
| Eingebettete Optionen verfügbar | Ja |
| CPU-Multiplikator (Bus-/Kernverhältnis) | 18 |
| Prozessor-Serien | Intel Xeon 5600 Series |
Design | Gehäusetyp | Rack (2U) |
Grafik | Maximaler Grafikkartenspeicher | 16 MB |
Sonstige Funktionen | Disk Array Controller | ServeRAID M1015 SAS/SATA |
| Grafikkarte | G200eV |
| Grafikkartenspeichertyp | GDDR2 |
| Grafikkartenauflösung | 1600 x 1200 |
| Netzwerk-Speed | 1000Mbps, 100Mbps, 10MBps |
| Videoadapter, Bus | PCIe |
Prozessor Besonderheiten | CPU Konfiguration (max) | 2 |
| Verbesserte Intel SpeedStep Technologie | Ja |
| Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja |
| Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology) | Ja |
| Intel® Turbo-Boost-Technologie | 1.0 |
| Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
| Intel® Trusted-Execution-Technik | Ja |
| Intel® Enhanced Halt State | Ja |
| Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
| Intel® Demand Based Switching | Ja |
| Intel® 64 | Ja |
| Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
| ARK Prozessorerkennung | 47925 |
Software | Kompatible Betriebssysteme | Microsoft Windows Server 2008 R2 & 2008, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMware ESX & ESXi 4.0, Sun Solaris 10 |
Speichermedium | Max. Speicherkapazität | 8 TB |
| Hot-Swap | Ja |
Speicher | Speicherkapazität | 4 GB |
| Interner Speichertyp | DDR3-SDRAM |
| RAM-Speicher maximal | 144 GB |
| Speicherkartensteckplätze | 18x DIMM |
| Speichertaktfrequenz | 1333 MHz |
| Speicherlayout | 1 x 4 GB |
Energie | Stromversorgung | 675 W |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 443.6 mm |
| Tiefe | 698 mm |
| Höhe | 85.4 mm |
| Gewicht | 29600 g |
Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 4 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 4 |
| Anzahl serielle Anschlüsse | 1 |