Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Juniper DPCE-R-40GE-TX Netzwerk-Switch-Modul Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Juniper DPCE-R-40GE-TX Netzwerk-Switch-Modul Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
Juniper DPCE-R-40GE-TX Netzwerk-Switch-Modul Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
Artikel-Nr.:
     CIDE5-4490471
Hersteller:
     Juniper Networks
Herst.-Nr.:
     DPCE-R-40GE-TX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Netzwerkmodul
Weitere Informationen:
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T
Vollduplex
Ja
Leistungen
Kompatibilität
Juniper MX240, MX480, MX960
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
6600 g
Ergonomie
Konnektivität LEDs
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
40
Weitere Suchbegriffe: Switch-Modul, business-switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3.363,73*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.363,73*
€ 4.002,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.349,59*
€ 3.986,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.289,42*
€ 3.914,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.259,96*
€ 3.879,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.