|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE5-44505261 Herst.-Nr.: BAB00602P EAN/GTIN: 7611682006346 |
|
|
|  |  |
 | - Hohe Rückflussdämpfung
- Multimedia-tauglich - Eingänge brummentkoppelt - Hohe Intermodulationsfestigkeit - Schirmungsmaß Klasse A +10 dB, gemäß EN 50083-2 - Rückflussdämpfung und Entkopplung gemäß VFKD TS 220
Weitere Informationen: Anschlüsse und Schnittstellen | Stecker | F |  | Anzahl der Verbinder | 8 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 93 mm |  | Tiefe | 39 mm |  | Höhe | 54 mm | Merkmale | Typ | Kabelsplitter |  | Frequenzbereich | 5 - 1218 MHz |  | Produktfarbe | Grau |  | Screening-Klasse | A |  | Einführungsverlust | 15.5 dB |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |