Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco Nexus N9K-C9336C-FX2 Netzwerk-Switch Managed L2/L3 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco Nexus N9K-C9336C-FX2 Netzwerk-Switch Managed L2/L3 Grau
Cisco Nexus N9K-C9336C-FX2 Netzwerk-Switch Managed L2/L3 Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-41097045
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     N9K-C9336C-FX2
EAN/GTIN:
     889728116374
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
sfp switch cisco
sfp switch
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Sicherheit
Zugriffkontrollliste
Ja
Zugriffskontrollliste (ACL) Eingang
5000
Zugriffskontrollliste (ACL) IPv4-Einträge
2000
Design
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe
Grau
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L2/L3
Leistungen
Speicherkapazität
24000 MB
Gewicht und Abmessungen
Breite
439 mm
Tiefe
623 mm
Höhe
44 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 4000 m
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
337 W
Stromverbrauch (max.)
719 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
256000 Eintragungen
Netzwerk
10G-Unterstützung
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Anzahl der VLANs
3967
Anschlüsse und Schnittstellen
Konsolen-Port
RJ-45
Anzahl QSFP28-Ports
36
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 12.153,25*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12.153,25*
€ 14.462,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12.149,13*
€ 14.457,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12.136,76*
€ 14.442,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12.132,64*
€ 14.437,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.