Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco WS-X4648-RJ45-E Netzwerk-Switch-Modul Gigabit Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco WS-X4648-RJ45-E Netzwerk-Switch-Modul Gigabit Ethernet
Cisco WS-X4648-RJ45-E Netzwerk-Switch-Modul Gigabit Ethernet
Artikel-Nr.:
     CIDE5-4085823
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     WS-X4648-RJ45-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Netzwerkmodul
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Höhe bei Betrieb
-60 - 3000 m
Temperatur Betriebsumgebung
32 - 104 °F
Datenübertragung
Routing-/Switching-Kapazität
24 Gbit/s
Bandbreite
1 Gbit/s
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Zertifikate
Zertifizierung
RoHS
Sicherheit
UL 1950, EN 60950, CSA-C22.2, IEC 950
Elektromagnetische Verträglichkeit
FCC 15J A, VCCI A, CE, EN 55022 A, EN 55024 A, CISPR 22 A, AS/NZ 3548, NEBS 3 (GR-1089-CORE, GR-63-CORE) ETSI ETS-300386-2
Management-Funktionen
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Leistungen
Wartezeiten pro Port
8
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
280365 h
Kompatibilität
Catalyst 4503-E, 4506-E, 4507R-E, 4507R+E, 4510R-E, 4510R+E
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
362 x 273 x 30 mm
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
89 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
48
Weitere Suchbegriffe: Switch-Modul, business-switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,56*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,64*
€ 159,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,38*
€ 146,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,26*
€ 140,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,53*
€ 138,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 114,56*
€ 136,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cisco
WS-X4712-SFP+E=
ab € 18.456,04*
Zubehör
Cisco
WS-X4748-12X48U+E
ab € 7.430,97*
Zubehör
Cisco
WS-X4748-RJ45V+E=
ab € 114,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.