Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

One For All URC 1000 Fernbedienung IR Wireless


Menge:  Stück  
Produktinformationen
One For All URC 1000 Fernbedienung IR Wireless
One For All URC 1000 Fernbedienung IR Wireless
One For All URC 1000 Fernbedienung IR Wireless
Artikel-Nr.:
     CIDE5-39502806
Hersteller:
     One For All
Herst.-Nr.:
     URC 1000
EAN/GTIN:
     8716184067679
Steuerung von bis zu 4 Endgeräten in geschlossenen Schränken
Die Anschlusserweiterung für Fernbedienungen von One For All ist die ideale Lösung zur Infrarot-Steuerung von AV-Geräten in geschlossenen Schränken.

Für ein aufgeräumtes Wohnzimmer - alle Geräte außer Sichtweite
Das ausgeklügelte Design überzeugt mit einem cleveren System für das Kabel-Management. Somit können Sie alle Ihre Endgeräte hinter verschlossenen Schranktüren steuern - für ein aufgeräumtes Wohnzimmer.

Einfache Einrichtung per Plug&Play
Die Einrichtung erfolgt schnell und einfach. Hierzu wird die USB-gespeiste Anschlussverlängerung einfach mit den AV-Geräten verbunden und die IR-Anschlüsse im Schrank verteilt. Der IR-Empfänger wird außerhalb des Schranks in Sichtweite platziert, so dass Sie alle angeschlossenen Geräte im Schrank optimal steuern können.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
5 Stück(e)
Pallettenlänge netto
1.75 mm
Breite des Versandkartons
312 mm
Höhe des Versandkartons
400 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
8716184067679
Versandkartonsbreite
166 mm
Versandkartonslänge
300 mm
Versandkartonshöhe
188 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
1300 g
Leistungen
Anzahl der unterstützten Geräte
4
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Design
Schnittstelle
IR Wireless
Produktfarbe
Schwarz
Sonstige Funktionen
Behälter- oder Hauptkartonsgewicht
450 kg
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
50 mm
Verpackungstiefe
145 mm
Verpackungshöhe
175 mm
Paketgewicht
180 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
41.2 mm
Tiefe
236 mm
Höhe
1.62 mm
Gewicht
101 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.