| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-3925533 Herst.-Nr.: 2156 EAN/GTIN: 4001072021562 |
|
|
| | |
| Einteiliges glasloses Klapprähmchen 5 x 5 cm nach DIN 108 für automatische Rahmung mit Kaiser C.A.M./CS-Schneide- und Rahmungsgeräten, dem Reflecta Servicemaster CS 2 und dem Braun Paximat Automount. Handrahmung möglich. Klemmleiste zur Fixierung des Dias und für passgenauen Sitz. Führungsleisten zur exakten Positionierung des Dias beim automatischen Rahmen. Rahmenstärke 1,8 mm. Für CS-Magazine, LKM-, Paximat Compact- und Gemeinschaftsmagazine. Weitere Informationen: Technische Details | Slide Weite | 50 mm | | Slide Höhe | 50 mm | | Produktfarbe | Schwarz | Logistikdaten | Ursprungsland | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| |