Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-3348257 Herst.-Nr.: TC-L83CN-AR EAN/GTIN: 768268044623 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Speichermedium | Kapazität (komprimiert) | 30000 GB | | Unterstützte Medientypen | LTO-8, LTO-7 | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84719000 | Leistungen | Produkttyp | Speicherlaufwerk | | Medientyp | Bandkartusche | | Schnittstelle | Serial Attached SCSI (SAS) | | Kompression Verhältnis | 2.5:1 | | Datenspeichertyp | LTO | | Produktfarbe | Schwarz | | Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 256-bit AES | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 10 - 38 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 60 °C | | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80 % | | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 90 % | | Höhe bei Betrieb | 0 - 3048 m | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 6400 g | Datenübertragung | Backup-Leistung mit Komprimierung | 2700 GB/h | | Laufwerk, Übertragungsrate | 750 MB/s | | Datenübertragungsrate | 6 Gbit/s |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 128 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3.433,37* | € 3.570,32* | | | | | | | 29 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3.426,57* | € 3.586,26* | | | | | | | | | | pro Stück | € 1,95* | ab € 3.453,61* | € 3.603,06* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3.674,68* | € 3.812,70* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 4.313,07* | € 4.480,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|