Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alfi 0837205250 Karaffe, Krug & Flasche 2,5 l Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alfi 0837205250 Karaffe, Krug & Flasche 2,5 l Schwarz, Edelstahl
Alfi 0837205250 Karaffe, Krug & Flasche 2,5 l Schwarz, Edelstahl
Alfi 0837205250 Karaffe, Krug & Flasche 2,5 l Schwarz, Edelstahl
Alfi 0837205250 Karaffe, Krug & Flasche 2,5 l Schwarz, Edelstahl
Alfi 0837205250 Karaffe, Krug & Flasche 2,5 l Schwarz, Edelstahl
Alfi 0837205250 Karaffe, Krug & Flasche 2,5 l Schwarz, Edelstahl
Alfi 0837205250 Karaffe, Krug & Flasche 2,5 l Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE5-39191577
Hersteller:
     Alfi
Herst.-Nr.:
     0837205250
EAN/GTIN:
     4002458457135
Suchbegriffe:
Getränke-Dispenser
Getränke-Spender
Getränkedispenser
Getränkespender
Der Premium-Isolier-Getränkespender Pumpkanne
Stets zu Diensten die Pumpkanne von alfi sorgt in jeder Gesellschaft für allgemeines Wohlbefinden. Durch die Verwendung von schlag- und bruchfesten Edelstahl sieht sie nicht nur gut aus, sondern zeigt sich auch in allen Lagen durchaus belastbar. Als alfi-Original besticht sie durch hervorragende Isolierleistung. Ob Kaffee, Tee oder Wasser die Pumpkanne hält den Inhalt 12 Stunden heiß oder 24 Stunden kalt. Dabei bewahrt das AromaSafe-Prinzip das Wichtigste überhaupt - den Genuss in all seinen Facetten. Die praktische Pumpvorrichtung, der 360° drehbare Boden und die leichte Pflege durch die extra große Öffnung versprechen echten Nutzerkomfort ganz ohne Risiko. Denn mit zehn Jahren Garantie steht die Pumpkanne ebenso für Qualität wie für langanhaltende Freude. Um einen nachhaltig gesunden Genuss sicherzustellen, ist dieser Getränkespender wie jedes Produkt aus dem Hause alfi frei von Schadstoffen jeder Art.

alfi Genuss aus Tradition
alfi steht seit über hundert Jahren für Isoliergefäße der Premiumklasse und damit traditionell für exzellenten Geschmack, made in Germany. Unsere Produkte sind geprägt vom Mut zur Innovation, von der Verarbeitung hochwertiger Materialien, von technischer Perfektion und von einem verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen. So verfolgen wir seit jeher ein Ziel: beste Qualität, die Maßstäbe setzt und Vertrauen schafft.

Das AromaSafe-Prinzip
Produkte von alfi schützen das, was wichtig ist: den Genuss in all seinen Facetten. Ob Geschmack, Isolierleistung, Gesundheit, Design oder ökologische Nachhaltigkeit als führender Isolierspezialist sorgen wir mit dem AromaSafe-Prinzip dafür, dass Gutes länger gut bleibt.

alfi Design
Gestaltung für den guten Geschmack dieses Ziel verfolgt alfi mit den besten Designern aus aller Welt. Zeitlose Ästhetik und technische Perfektion bestimmen die mehrfach ausgezeichnete Designsprache. So entstehen Produkte, die sich schon heute auf den Weg machen, die Klassiker von morgen zu werden. Der Name alfi steht seit Generationen für Genuss auf höchstem Niveau auch für das Auge: individuell, formschön und einfach unverwechselbar.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Karaffe
Volumen (l)
2.5 l
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Material
Edelstahl
Form
Rund
Deckel
Ja
Deckeltyp
Abziehbarer Deckel
Abnehmbarer Ausguss
Ja
Vakuum-isoliert
Ja
Kollektion
Pumpkanne
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
168 mm
Breite
168 mm
Tiefe
168 mm
Höhe
361 mm
Gewicht
1559 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,82*
€ 55,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,55*
€ 54,20
pro Stück
ab 4 Stück
€ 45,21*
€ 53,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,45*
€ 51,71
pro Stück
ab 6 Stück
€ 43,07*
€ 51,25
pro Stück
ab 8 Stück
€ 42,95*
€ 51,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,03*
€ 50,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,05*
€ 48,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alfi
9111.004.001
ab € 8,27*
Zubehör
Helios
9901
ab € 11,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.