Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim Store ‘n’ Go Secure Portable Festplatte 1 TB mit Code-Zugang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE5-38308983
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     53401
EAN/GTIN:
     0023942534013
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
In der heutigen Welt ist die Sicherheit vertraulicher Daten von entscheidender Bedeutung. Stellen Sie sich vor, Sie lassen Ihre persönlichen Dateien z. B. im Zug oder auf dem Rücksitz eines Taxis liegen, und zwar in Kenntnis der Tatsache, dass jeder auf sie zugreifen kann, da sie auf einer Standardfestplatte gespeichert wurden. Nun steht Ihnen für Ihren Seelenfrieden die sichere Store 'n' Go-Festplatte zur Verfügung.

Die AES 256-Bit-Hardware-Verschlüsselung sichert alle Daten auf dem Laufwerk nahtlos und in Echtzeit. Die eingebaute Tastatur dient der Zahlencodeeingabe. Die Festplatte speichert Passwörter nicht auf dem Computer oder auf dem flüchtigen Speicher des Systems und ist daher wesentlich sicherer als eine Softwareverschlüsselung. Wenn sie in die falschen Hände gelangt, wird die Festplatte gesperrt und muss nach 20 fehlgeschlagenen Passworteingaben neu formatiert werden.

Die Festplattenschnittstelle USB 3.1 GEN 1 mit einem USB Typ-C-Anschluss sorgt für extrem hohe Datenübertragungsgeschwindigkeiten* und ist sowohl mit PC- als auch mit Mac-Betriebssystemen kompatibel. Im Lieferumfang ist ein USB-C auf USB-A-Kabel sowie einen USB-A- auf USB-C-Adapter für den Anschluss an verschiedene Geräte inklusive. Sie kann darüber hinaus an Fernsehgeräte angeschlossen werden, eine Funktion, die mit regulär verschlüsselten Festplatten nicht möglich ist.

Für weitere Sicherheit sorgt die enthaltene Nero Backup-Software, mit der Sie alle Dateien, Verzeichnisse und Laufwerke Ihres Laptops oder PCs jederzeit sichern können. Sie können sogar eine Uhrzeit und einen Tag für eine regelmäßige automatische Sicherung festlegen! Die Nero Backup-Software ist kompatibel mit Windows Vista, Windows 7, Windows 8 und Windows 10 (nicht mit Mac OS).
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Kapazität
1000 GB
Typ
HDD
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Energie
Bus-betrieben
USB
Externes Netzteil
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
283 g
Breite
76 mm
Tiefe
123.5 mm
Höhe
11 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
Passwortschutz
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Paketgewicht
210 g
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,26*
€ 97,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,08*
€ 96,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,44*
€ 85,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,92*
€ 83,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,03*
€ 77,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Verbatim
53402
ab € 73,92*
Zubehör
Verbatim
47441
ab € 24,04*
Zubehör
Verbatim
47442
ab € 27,83*
Zubehör
Verbatim
47443
ab € 40,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.