Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auerswald TFS-Dialog 400 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auerswald TFS-Dialog 400 Schwarz
Auerswald TFS-Dialog 400 Schwarz
Auerswald TFS-Dialog 400 Schwarz
Auerswald TFS-Dialog 400 Schwarz
Auerswald TFS-Dialog 400 Schwarz
Auerswald TFS-Dialog 400 Schwarz
Auerswald TFS-Dialog 400 Schwarz
Auerswald TFS-Dialog 400 Schwarz
Auerswald TFS-Dialog 400 Schwarz
Auerswald TFS-Dialog 400 Schwarz
Auerswald TFS-Dialog 400 Schwarz
Auerswald TFS-Dialog 400 Schwarz
Auerswald TFS-Dialog 400 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-38241935
Hersteller:
     Auerswald
Herst.-Nr.:
     90061
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Klingelplatte
SmartHome Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Gemacht für den analogen Nebenstellenanschluss Ihrer Telefonanlage
Das TFS-Dialog 400 lässt sich an einen a/b-Port jeder Telefonanlage anschließen – ob von Auerswald oder einem anderen Hersteller. Aber auch mit einer AVM Fritz!Box oder einem Alcatel-/Avaya-/Unify-System im Business-Umfeld versteht es sich blendend. Beim Anschluss an eine Auerswald ITK-Anlage profitieren Sie allerdings von einem Template, das die Inbetriebnahme noch mehr vereinfacht.

Intelligente Türöffnungs-Erkennung
Über einen Kontakt an der Tür (nicht im Lieferumfang) kann die Sprechstelle erkennen, ob die Tür nach Betätigen eines Klingelknopfes geöffnet wurde. Ist dies der Fall, hört das Klingeln des Telefons sofort auf.
Sensorfeld statt mechanischer Tasten
Bei Tag und Nacht gut erkennbar: Das beleuchtete Sensorfeld mit stromsparender LED-Technik. Im Sommer und Winter, bei Nässe und Trockenheit, mit Handschuhen oder blankem Finger signalisiert das Sensorfeld zuverlässig jeden "Tastendruck".

Schloss mit Ziffern-Code
Deaktivieren Sie das Alarmsystem oder öffnen Sie die Tür ganz bequem schlüssellos durch die Eingabe eines 4- bis 8-stelligen Codes über das im Sensorfeld eingeblendete Ziffernfeld. Dieses „Codeschloss“ kann parallel zur Klingelfunktion oder auch separat genutzt werden.

Indirekte, dezente Umfeld-Beleuchtung
Die indirekte Umfeld-Beleuchtung mit weißen LEDs, die entlang der gesamten Umrandung nach hinten abstrahlt, wird mit einem zusätzlichen Klingeltrafo ermöglicht. Mit dem lassen sich dann auch weitere Funktionen wie z. B. ein Türöffner nutzen.

Ultraflach und entsprechend dezent
Für die Aufputzmontage konzipiert, verblüfft das TFS-Dialog 400 mit einem ungewöhnlich flachen Design: Trotz 6 mm starkem, bruch- und kratzgeschütztem Sicherheitsglas ist die Türsprechstelle insgesamt nur 28 mm tief.
Anpassungsfähig an die Umgebungslautstärke

Egal ob die Türsprechstelle an einer verkehrsreichen Straße oder in einer ruhigen Umgebung installiert wird – beim TFS-Dialog 400 können Sie zwischen zwei Empfindlichkeitspegeln für laute und leise Umgebungen wählen.

Zusätzliche Schaltkontakte
Die Sprechstelle bietet drei zusätzliche Relaiskontakte, die zum Beispiel zur Steuerung eines Türöffners, zur Ansteuerung des Lichts im Treppenhaus oder zum Anschluss einer zusätzlichen Türklingel verwendet werden können – Klingeltrafo vorausgesetzt.

Mit dem a/b-Schaltmodul „zaubern“
Sollen mit dem Klingeln auch andere Funktionen aktiviert werden, macht sich ein optionales a/b-Schaltmodul von Auerswald bezahlt: Es schaltet das Flurlicht ein oder steuert die Türklingel an. Sprechen Sie gerade mit einem Besucher an der Tür? Tippen Sie einfach die Zifferntaste für den Türöffner.

Programmierung per App
Rufnummern, Funktionen oder die frei wählbare Anzahl der Klingeltasten – alles lässt sich bequem und schnell per App (Android und iOS) mit dem Smartphone programmieren. Diese Einstellungen werden auf die Sprechstelle übertragen und können nach Bedarf gespeichert oder geändert werden.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Glas, Kunststoff
Merkmale
Zertifizierung
CE
Freisprecheinrichtung
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
28 mm
Höhe
220 mm
Gewicht
680 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 333,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 385,57*
€ 458,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 377,26*
€ 448,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,13*
€ 436,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,40*
€ 425,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,23*
€ 396,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.