Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis 01217-001 Überwachungskamerazubehör Beleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis 01217-001 Überwachungskamerazubehör Beleuchtung
Axis 01217-001 Überwachungskamerazubehör Beleuchtung
Artikel-Nr.:
     CIDE5-38222400
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     01217-001
EAN/GTIN:
     7331021062238
Auf das Sichtfeld Ihrer Kamera optimiert
Der Strahler AXIS T90D35 W-LED baut auf neuester LED-Technologie auf und strahlt zielgerichtet mehr Licht ab. Die Reichweite dieses Infrarot-LED-Strahlers ist größer, der Lichtverlust wird minimiert und die Überbelichtung von Vordergrundobjekten vermieden. Mit austauschbaren Linsen und einstellbarem Abstrahlwinkel wird das Gerät präzise auf das Sichtfeld Ihrer Netzwerkkamera ausgerichtet. Im Lieferumfang des IR-LED-Strahlers AXIS T90D35 W-LED sind eine vormontierte Zerstreuungslinse mit 10° Grad und weitere Zerstreuungslinsen mit 35°, 60° und 80° Grad Abstrahlwinkel enthalten. Dazu ist optional eine Zerstreuungslinse mit 120º Grad lieferbar.

Effizient, einfach und flexibel zu installieren
Der Strahler AXIS T90D35 W-LED erhöht mit integrierten Funktionen zum Anpassen der Leistungsaufnahme und Steuern der Telemetrie das Energiesparpotenzial. Der Strahler kann mit verschiedenen Halterungen unkompliziert an Wänden oder Masten angebracht werden.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299020
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
2.5 m
Breite
135 mm
Tiefe
68 mm
Höhe
180 mm
Gewicht
1650 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-50 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 100 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-50 - 70 °C
Energie
Eingangsspannung
12-24 V
Ergonomie
Wandmontage
Ja
Merkmale
Typ
Beleuchtung
Unterstützte Positionierung
Universal
Produktfarbe
Silber, Weiß
Markenkompatibilität
Axis
Gehäusematerial
Aluminium
Maximaler Arbeitsabstand
180 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 790,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 874,54*
€ 1.040,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 873,35*
€ 1.039,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 861,75*
€ 1.025,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 839,24*
€ 998,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 790,02*
€ 940,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.