Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Labelmate LD-100-U Dispensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Labelmate LD-100-U Dispensor
Labelmate LD-100-U Dispensor
Artikel-Nr.:
     CIDE5-38138886
Hersteller:
     Labelmate
Herst.-Nr.:
     LMD005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etikettenspendegerät
Etikettenspender
Haftetikettierer
Tischetikettenspender
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Gewicht und Abmessungen
Rollendurchmesser
220 mm
Maximale Etikettenbreite
115 mm
Merkmale
Typ
Dispensor
Gerätekompatibilität
Etikettendrucker
Markenkompatibilität
Labelmate
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 482,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 556,20*
€ 661,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 530,88*
€ 631,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 494,38*
€ 588,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 488,48*
€ 581,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 482,57*
€ 574,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Labelmate
LMD006
ab € 531,93*
Zubehör
Labelmate
LMX537
ab € 40,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.