Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rowenta HU5220 Luftbefeuchter Ultraschall 5,9 l Schwarz 110 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rowenta HU5220 Luftbefeuchter Ultraschall 5,9 l Schwarz 110 W
Rowenta HU5220 Luftbefeuchter Ultraschall 5,9 l Schwarz 110 W
Rowenta HU5220 Luftbefeuchter Ultraschall 5,9 l Schwarz 110 W
Rowenta HU5220 Luftbefeuchter Ultraschall 5,9 l Schwarz 110 W
Rowenta HU5220 Luftbefeuchter Ultraschall 5,9 l Schwarz 110 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-37733515
Hersteller:
     Rowenta
Herst.-Nr.:
     HU 5220 F0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Luftbefeuchter
Raumluftbefeuchter
rowenta luftbefeuchter
PERFEKTE LUFTFEUCHTIGKEIT FÜR OPTIMALEN KOMFORT
Der Aqua Perfect Silent Luftbefeuchter schützt vor den negativen Auswirkungen trockener Luft für eine optimale Luftfeuchtigkeit in Ihrem Zuhause. Genießen Sie die starke Dampfleistung mit den drei smart Modi welche die Luftfeuchtigkeit Ihres Zimmers anpassen sowie einer antibakteriellen Lösung für reinen Dampf*, während die verstellbare Geschwindigkeit und ein ergonomisches Design für mehr Komfort sorgen.

Aqua Perfect Luftbefeuchter: Perfekte Luftfeuchtigkeit für ein komfortables Zuhause
Der Aqua Perfekt Luftbefeuchterschützt vor den negativen Auswirkungen trockener Luft um perfekte Luftfeuchtigkeit und optimalen Komfort in Ihrem Zuhause zu genießen. Seine starke Dampfleistung ist gekoppelt mit drei Smart-Modi: Auto Komfort Modus für automatische Einstellung der Luftfeuchtigkeit je nach ihrer Zimmertemperatur; Kontrollmodus für eine Luftfeuchtigkeit zwischen 45%RH und 90%RH; und kontinuierlicher Modus für einen konstanten Ausstoß von Nebel. Zusätzlich zu einem leistungsstarken Dampfstoß, einer großen Wassertankkapazität und drei einstellbaren Geschwindigkeiten, verfügt dieser Befeuchterüber eine antibakterielle Lösung, die gegen das Wachstum von Keimen* in der Wasserbasis ankämpfen um für reineren Dampf zu sorgen und Sie und Ihre Familie zu schützen. Zum Abrunden verfügt es über komfortable Features wie eine Nachteinstellung, einen 12 Stunden-Timer sowie ein ergonomisches Design für eine einfache Verwendung und Transport.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LED
Wasserstandsanzeige
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Technische Details
Verdampfungstechnologie
Ultraschall
Fassungsvermögen Wassertank
5.9 l
Geeignet für Räume bis zu
53.6 m²
Maximale Timer-Zeit
12 h
Geräuschpegel
40 dB
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Feuchte Ausgang bis zu
380 g/h
Betriebszeit
30 h
Automatische Abschaltung
Ja
Steuerung
Berührung
Timer
Ja
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Nachtmodus
Ja
Hygrometer
Ja
Energie
Leistung
110 W
Netzteiltyp
AC
AC Eingangsspannung
120 V
AC Eingangsfrequenz
60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,69*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 95,98*
€ 114,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 95,26*
€ 113,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,28*
€ 112,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 91,97*
€ 109,44
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 77,69*
€ 92,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.