Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eQ-3 AG EQ3-ADA-J1 Eingebaut Dimmer & Schalter Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
eQ-3 AG EQ3-ADA-J1 Eingebaut Dimmer & Schalter Weiß
eQ-3 AG EQ3-ADA-J1 Eingebaut Dimmer & Schalter Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-37554691
Hersteller:
     eQ-3
Herst.-Nr.:
     103095A2A
EAN/GTIN:
     4047976131952
Suchbegriffe:
SmartHome Einbauschalter
SmartHome Schalter
smarthome einbauschalter
Durch Adapter für Schalterserien lassen sich Funk-Aktoren einfach sowie ohne großen Kosten- und Montageaufwand in bestehende Installationen unterschiedlicher Hersteller und Designs integrieren.

Sie können (vorhandene) Schalter bei geeigneter Verdrahtung durch Homematic oder Homematic IP Funk-Aktoren tauschen.

Mit dem Adapter für Jung J1-Schalterserien lassen sich folgende Schalterserien integrieren:

- LS 990
- LS-design
- LS-plus
- CD 500
- CD universal
- CD plus
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
26 mm
Höhe
60 mm
Leistungen
Typ
Dimmer & Schalter
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
180 mm
Paketgewicht
16.4 g
Design
Bauart
Eingebaut
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.