| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-37554685 Herst.-Nr.: 103094A2A EAN/GTIN: 4047976131945 |
| |
|
| | |
| Durch Adapter für Schalterserien lassen sich Funk-Aktoren einfach sowie ohne großen Kosten- und Montageaufwand in bestehende Installationen unterschiedlicher Hersteller und Designs integrieren.
Sie können (vorhandene) Schalter bei geeigneter Verdrahtung durch Homematic oder Homematic IP Funk-Aktoren tauschen.
Mit dem Adapter für Berker B1-Schalterserien lassen sich folgende Schalterserien integrieren:
- Arsys - K1 Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 58 mm | | Tiefe | 18 mm | | Höhe | 52 mm | Leistungen | Typ | Dimmer & Schalter | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 120 mm | | Verpackungstiefe | 180 mm | | Paketgewicht | 16 g | Design | Bauart | Eingebaut | | Produktfarbe | Weiß |
|
| | |
| | | |
| |