Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIXIE Berto Katze Offene Katzentoilette Grau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIXIE Berto Katze Offene Katzentoilette Grau, Weiß
TRIXIE Berto Katze Offene Katzentoilette Grau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-37481546
Hersteller:
     Trixie
Herst.-Nr.:
     40154
EAN/GTIN:
     4011905401546
Suchbegriffe:
Katzen-Toilette
Katzentoilette
katzen toilette
  • hygienisches Trennsystem
    - sparsam im Streuverbrauch
    - 2 Schalen und 1 Sieb für schnelles und einfaches Reinigen der Toilette
    - feste Verbindung von Schale und Rahmen durch Easy Click-Verschlüsse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
390 mm
Tiefe
590 mm
Höhe
220 mm
Merkmale
Haustiertyp
Katze
Typ
Offene Katzentoilette
Produktfarbe
Grau, Weiß
Geringer Streuverbrauch
Ja
Filterung
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.