Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folia 520492 Handwerksstoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Folia 520492 Handwerksstoff
Folia 520492 Handwerksstoff
Artikel-Nr.:
     CIDE5-37481440
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     520492
EAN/GTIN:
     4001868052114
Suchbegriffe:
Bastel-Filz
Bastelfilz
Filz
Filzstoff
Leicht zu verarbeitender Filz, klebefleckenfrei, Ton in Ton Sortierungen
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Filz
Produktfarbe
Rot
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Länge (mm)
300 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Folia
520491
ab € 3,01*
Sonstiges
Folia
520493
ab € 3,41*
Sonstiges
Folia
520494
ab € 3,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.