Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch PSR 18 LI-2 Ergonomic 1400 RPM Ohne Schlüssel 1,25 kg Schwarz, Grün, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch PSR 18 LI-2 Ergonomic 1400 RPM Ohne Schlüssel 1,25 kg Schwarz, Grün, Rot
Bosch PSR 18 LI-2 Ergonomic 1400 RPM Ohne Schlüssel 1,25 kg Schwarz, Grün, Rot
Bosch PSR 18 LI-2 Ergonomic 1400 RPM Ohne Schlüssel 1,25 kg Schwarz, Grün, Rot
Bosch PSR 18 LI-2 Ergonomic 1400 RPM Ohne Schlüssel 1,25 kg Schwarz, Grün, Rot
Bosch PSR 18 LI-2 Ergonomic 1400 RPM Ohne Schlüssel 1,25 kg Schwarz, Grün, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE5-37467392
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 603 9B0 100
EAN/GTIN:
     3165140814133
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Ergonomisch, kompakt, leicht aber stark.

Zentrale Produktmerkmale

- Kompaktes, ergonomisches Design dank bürstenloser Motorentechnologie.
- Perfekte Kontrolle über das Gerät dank innovativer "Kickback Control" Technologie – erkennt ein plötzliches Blockieren und schaltet das Gerät ab.

Weitere Produktvorteile

- Syneon Chip - Intelligent gesteuerte Energie für jedes Projekt.
- 20 Drehmomentstufen, Bohrstufe, 2 Gänge mit innovativem Vor-/Rückwärts-Schalter zum Bohren/Schrauben.
- Schnellladegerät: 2,5-Ah-Akku einsatzbereit nach 40 min (Ladestand 80 %) – für alle Heimwerker- und Gartengeräte des Power4All 18-Volt-Systems von Bosch.
- Ein Akku für alle – passend für alle Heimwerker- und Gartengeräte der Power4All Lithium-Ionen-Akkusysteme.

- 18 Volt.
- Lithium-Ionen Technologie.
- Bosch Electronic Cell Protection (ECP).
- Bosch Auto-Lock.
- 2-Gang Getriebe.
- Anwendung: Schrauben / Bohren.
- Softgrip.
- Integrierte Arbeitsleuchte.
- Bosch Electronic.
- Rechts-/Links-Lauf.
- Ladezustandsanzeige.
- Drehrichtungsanzeige.

Lieferumfang

- Akkupack PBA 18 V 2,5 Ah W-B (1 600 A00 5B0).
- Doppelschrauberbit.
- Kompaktes Schnellladegerät AL 1830 CV (1 600 A00 5B3).
- Kunststoffkoffer.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Batterie enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Ladegerät enthalten
Ja
Tragetasche
Ja
Merkmale
Bohren
Ja
Schrauben
Ja
Hammerbohren
Ja
Produktdesign
Gerader Bohrer
Spannzange Typ
Ohne Schlüssel
Eingebautes Licht
Ja
Rücklauf
Ja
Weicher Haltegriff
Ja
Sonstige Funktionen
Vibrationsemission
17 m/s²
Leistungen
Spannbereich (max.)
13 mm
Anzahl der Gänge
2
Leerlaufdrehzahl (max.)
1400 RPM
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
38 mm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
13 mm
Leerlaufgeschwindigkeit (1. Gang)
430 RPM
Leerlaufgeschwindigkeit (2. Gang)
1400 RPM
Drehmomenteinstellungen
21
Maximum Drehkraft (leichte Verwendung)
28 Nm
Maximum Drehkraft (schwere Anwendung)
32 Nm
Schraubendurchmesser (max.)
10 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1250 g
Technische Details
Electronic Cell Protection (ECP)
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grün, Rot
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
2.5 Ah
Akku-/Batteriespannung
18 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,98*
€ 229,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,02*
€ 226,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,18*
€ 217,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,23*
€ 203,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,57*
€ 185,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.