Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger 2CKA006133A0224 Zubehör für elektrische Schalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busch-Jaeger 2CKA006133A0224 Zubehör für elektrische Schalter
Busch-Jaeger 2CKA006133A0224 Zubehör für elektrische Schalter
Artikel-Nr.:
     CIDE5-37413138
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006133A0224
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EIB-Busankoppler
KNX-Busankoppler
EIB-Taster
KNX-Multitaster
Zum Kontaktieren von konv. 1-fach Wippen
Mit Mittelstellung.
Zum Einsatz in das AP-Gehäuse von ocean.
Beiliegender Tragring für folgende Programme: Busch-Duro 2000® SI/SI Linear, Reflex SI/SI Linear, future® linear, alpha, solo®, Busch-axcent®, carat® und pur edelstahl.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
28 mm
Höhe
53 mm
Merkmale
Produktfarbe
Blau, Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,81*
€ 87,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,76*
€ 86,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,93*
€ 82,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,80*
€ 79,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,19*
€ 68,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.