Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate Game Drive STGD2000400 Externe Festplatte 2 TB Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seagate Game Drive STGD2000400 Externe Festplatte 2 TB Schwarz, Blau
Seagate Game Drive STGD2000400 Externe Festplatte 2 TB Schwarz, Blau
Seagate Game Drive STGD2000400 Externe Festplatte 2 TB Schwarz, Blau
Seagate Game Drive STGD2000400 Externe Festplatte 2 TB Schwarz, Blau
Seagate Game Drive STGD2000400 Externe Festplatte 2 TB Schwarz, Blau
Seagate Game Drive STGD2000400 Externe Festplatte 2 TB Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-37266458
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     STGD2000400
EAN/GTIN:
     763649119372
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Rein mit den Alten. Rein mit den Neuen.
Bei 2 TB Speicherplatz kein Problem. Speichern Sie problemlos über 50 Spiele! Die Game Drive bietet genügend Platz für die „Klassiker“ und die aktuellsten Titel, ohne etwas löschen zu müssen.

Dank Highspeed-USB-3.0 bietet die Game Drive eine Geschwindigkeit, als ob das Spiel auf der internen Festplatte installiert wäre.

Problemloses Einrichten
Verbinden Sie die externe Game Drive direkt mit einem beliebigen USB-Anschluss Ihrer PlayStation® 4-Konsole und schon kann es losgehen.

- Die PS4 erkennt Ihre Game Drive und führt Sie schnell durch die Einrichtung.
- In weniger als drei Minuten ist die Festplatte einsatzbereit.
- Zulässiger PlayStation-Prozess: Ihre Garantie und Ihr PlayStation Network-Konto bleiben bestehen
- Kompatibel mit jeder PS4-Generation (Systemsoftware-Version 4.50 oder höher)

Nehmen Sie Ihre Spiele mit!
Die Game Drive für die PS4 ist portabel. Packen Sie alle Ihre Spiele auf eine Festplatte und nehmen Sie sie überall hin mit.

Spielen Sie auf der PS4 eines Bekannten und setzen Sie Ihr Spiel an derselben Stelle fort, sobald Sie wieder zu Hause sind.

Zuhause oder auswärts. Sie sind bereit!
Die portable Game Drive für PS4 bietet echtes Plug-and-Play und wurde für ein optimales Gaming-Erlebnis konzipiert und getestet.
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
2000 GB
Typ
HDD
Energie
Bus-betrieben
USB
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
Micro-USB B
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
100 g
Breite
76 mm
Tiefe
9.6 mm
Höhe
113.5 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Benutzerhandbuch
Ja
Verpackungsbreite
104.5 mm
Verpackungstiefe
32.5 mm
Verpackungshöhe
147 mm
Paketgewicht
220 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 65,53*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,53*
€ 77,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,11*
€ 77,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,98*
€ 73,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,78*
€ 69,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,06*
€ 67,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,39*
€ 59,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.