Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Aruba Networking AT-BT10-50 Finder Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE Aruba Networking AT-BT10-50 Finder Weiß
HPE Aruba Networking AT-BT10-50 Finder Weiß
HPE Aruba Networking AT-BT10-50 Finder Weiß
HPE Aruba Networking AT-BT10-50 Finder Weiß
HPE Aruba Networking AT-BT10-50 Finder Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-37236834
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     JX987A
EAN/GTIN:
     190017088136
Suchbegriffe:
GPS Ortung
GPS Tracker
GPS Tracking-System
GPS Überwachung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Finder
Produktfarbe
Weiß
Tracking-Funktion
Ja
Akku/Batterie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
37.5 g
Breite
47 mm
Tiefe
47 mm
Höhe
16 mm
Software
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.0
Weitere Suchbegriffe: Tracking GPS, gps ortung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.757,14*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.757,14*
€ 2.091,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.742,11*
€ 2.073,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.665,11*
€ 1.981,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.617,21*
€ 1.924,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.562,83*
€ 1.859,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.