Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Surface Pro Signature Type Cover Schwarz Microsoft Cover port UK Englisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microsoft Surface Pro Signature Type Cover Schwarz Microsoft Cover port UK Englisch
Microsoft Surface Pro Signature Type Cover Schwarz Microsoft Cover port UK Englisch
Artikel-Nr.:
     CIDE5-37055762
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     GKG-00003
EAN/GTIN:
     889842217179
Suchbegriffe:
Microsoft Tastaturen
Microsoft Surface Tastatur
Surface Tablet Tastatur
Surface Tastatur
Weitere Informationen:
Leistungen
Markenkompatibilität
Microsoft
Kompatibilität
<ul><li>Surface Pro - Surface Pro 4 - Surface Pro 3</li></ul>
Produktfarbe
Schwarz
Abdeckung
Ja
Fingerabdruckscanner
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
310 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Andocken
Geräteschnittstelle
Microsoft Cover port
Lieferumfang
Benutzerhandbuch
Ja
Tastatur
Tastatursprache
UK Englisch
Eingabegerät
Touchpad
Windows Tasten
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,97*
€ 162,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,49*
€ 157,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,28*
€ 147,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,91*
€ 141,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,49*
€ 129,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.