Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Surface Pro Type Cover Schwarz Microsoft Cover port UK Englisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microsoft Surface Pro Type Cover Schwarz Microsoft Cover port UK Englisch
Microsoft Surface Pro Type Cover Schwarz Microsoft Cover port UK Englisch
Microsoft Surface Pro Type Cover Schwarz Microsoft Cover port UK Englisch
Microsoft Surface Pro Type Cover Schwarz Microsoft Cover port UK Englisch
Artikel-Nr.:
     CIDE5-37055761
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     FMN-00003
EAN/GTIN:
     889842205268
Suchbegriffe:
Microsoft Lizenzen
Microsoft Tastaturen
Microsoft Surface Tastatur
Surface Tablet Tastatur
Weitere Informationen:
Leistungen
Markenkompatibilität
Microsoft
Kompatibilität
Surface Pro 3 Surface Pro 4 Surface Pro
Produktfarbe
Schwarz
Abdeckung
Ja
Schutzfunktion
Kratzresistent
Beschleunigungsmesser
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
295 mm
Tiefe
216 mm
Höhe
4.65 mm
Gewicht
292 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Andocken
Geräteschnittstelle
Microsoft Cover port
Tastatur
Tastatursprache
UK Englisch
Eingabegerät
Touchpad
Windows Tasten
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,69*
€ 140,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,93*
€ 139,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,52*
€ 126,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,72*
€ 123,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,89*
€ 109,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.