| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-37051120 Herst.-Nr.: GKG-00007 EAN/GTIN: 889842217216 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Leistungen | Markenkompatibilität | Microsoft | | Kompatibilität | Surface Pro 3 Surface Pro 4 Surface Pro 5 Surface Pro 6 Surface Pro 7 Surface Pro 7+ | | Produktfarbe | Schwarz | | Abdeckung | Ja | | Fingerabdruckscanner | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Andocken | | Geräteschnittstelle | Microsoft Cover port | Lieferumfang | Benutzerhandbuch | Ja | Tastatur | Tastatursprache | Englisch | | Eingabegerät | Touchpad | | Windows Tasten | Ja | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84716060 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Keyboard, Tastatur, Docking Tastatur, Tastatur Dock, Hülle mit Tastatur, Schutzhülle mit Tastatur, Tablethülle mit Tastatur, Tastaturhülle, microsoft surface tastatur schwarz, microsoft surface tastatur, surface tastatur schwarz |
| | |
| |