Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Surface Pro Signature Type Cover FPR Schwarz Microsoft Cover port Nordisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microsoft Surface Pro Signature Type Cover FPR Schwarz Microsoft Cover port Nordisch
Microsoft Surface Pro Signature Type Cover FPR Schwarz Microsoft Cover port Nordisch
Artikel-Nr.:
     CIDE5-37046037
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     GKG-00009
EAN/GTIN:
     889842217230
Suchbegriffe:
Microsoft Tastaturen
Microsoft Surface Tastatur
Surface Tablet Tastatur
Surface Tastatur
Weitere Informationen:
Leistungen
Markenkompatibilität
Microsoft
Kompatibilität
<ul><li>Surface Pro - Surface Pro 4 - Surface Pro 3</li></ul>
Produktfarbe
Schwarz
Abdeckung
Ja
Fingerabdruckscanner
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Andocken
Geräteschnittstelle
Microsoft Cover port
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84716060
Lieferumfang
Benutzerhandbuch
Ja
Tastatur
Tastatursprache
Nordisch
Eingabegerät
Touchpad
Windows Tasten
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,98*
€ 163,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,05*
€ 160,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,90*
€ 148,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,87*
€ 143,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,14*
€ 128,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.