Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iStorage diskAshur DT 2 Externe Festplatte 6 TB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iStorage diskAshur DT 2 Externe Festplatte 6 TB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
iStorage diskAshur DT 2 Externe Festplatte 6 TB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
iStorage diskAshur DT 2 Externe Festplatte 6 TB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
iStorage diskAshur DT 2 Externe Festplatte 6 TB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
iStorage diskAshur DT 2 Externe Festplatte 6 TB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
iStorage diskAshur DT 2 Externe Festplatte 6 TB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
iStorage diskAshur DT 2 Externe Festplatte 6 TB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-36676076
Hersteller:
     iStorage
Herst.-Nr.:
     IS-DT2-256-6000-C-G
EAN/GTIN:
     5060220251618
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Kapazität
6000 GB
Typ
HDD
Lesegeschwindigkeit
286 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
278 MB/s
Sonstige Funktionen
Gewährleistungsfrist
3 Jahr(e)
Energie
Bus-betrieben
USB
Externes Netzteil
Ja
Netzteil Ausgangsspannung
12 V
Anschlüsse und Schnittstellen
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
USB-Anschlusstyp
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB Datenübertragungsraten
5000 Mbit/s
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES-XTS
Passwortschutz
Ja
Hardwareverschlüsselung
Ja
PIN_gesicherter Zugang
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Smartcard-Leser
Ja
Lock-out-Funktion
Ja
Logistikdaten
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)
5A992c
Warentarifnummer (HS)
84717098
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1238 g
Breite
112 mm
Tiefe
43.5 mm
Höhe
185.5 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
einegbaute Tastatur
Ja
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android
Zertifizierung
NCSC CPA, FIPS 140-2 Level 2/3, NLNCSA BSPA and NATO restricted level
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Tragetasche
Ja
Garantiekarte
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 462,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 473,34*
€ 563,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 471,18*
€ 560,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 468,37*
€ 557,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 467,16*
€ 555,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 462,60*
€ 550,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.