Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iStorage diskAshur PRO2 Externe Festplatte 500 GB 5400 RPM 2.5" USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iStorage diskAshur PRO2 Externe Festplatte 500 GB 5400 RPM 2.5" USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
iStorage diskAshur PRO2 Externe Festplatte 500 GB 5400 RPM 2.5" USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
iStorage diskAshur PRO2 Externe Festplatte 500 GB 5400 RPM 2.5" USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
iStorage diskAshur PRO2 Externe Festplatte 500 GB 5400 RPM 2.5" USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
iStorage diskAshur PRO2 Externe Festplatte 500 GB 5400 RPM 2.5" USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
iStorage diskAshur PRO2 Externe Festplatte 500 GB 5400 RPM 2.5" USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
iStorage diskAshur PRO2 Externe Festplatte 500 GB 5400 RPM 2.5" USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
iStorage diskAshur PRO2 Externe Festplatte 500 GB 5400 RPM 2.5" USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
iStorage diskAshur PRO2 Externe Festplatte 500 GB 5400 RPM 2.5" USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
iStorage diskAshur PRO2 Externe Festplatte 500 GB 5400 RPM 2.5" USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-36662534
Hersteller:
     iStorage
Herst.-Nr.:
     IS-DAP2-256-500-C-G
EAN/GTIN:
     5060220251502
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Kapazität
500 GB
HDD Geschwindigkeit
5400 RPM
HDD Größe
2.5 "
Typ
HDD
Lesegeschwindigkeit
171 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
148 MB/s
Sonstige Funktionen
Gewährleistungsfrist
3 Jahr(e)
Energie
Bus-betrieben
USB
Anschlüsse und Schnittstellen
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
USB-Anschlusstyp
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB Datenübertragungsraten
5000 Mbit/s
Sicherheit
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserfest
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES-XTS
Passwortschutz
Ja
Hardwareverschlüsselung
Ja
PIN_gesicherter Zugang
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Smartcard-Leser
Ja
Lock-out-Funktion
Ja
Logistikdaten
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)
5A992c
Warentarifnummer (HS)
84717098
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
216 g
Breite
84 mm
Tiefe
19 mm
Höhe
124 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
einegbaute Tastatur
Ja
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android
Zertifizierung
FIPS PUB 197
Verpackungsdaten
Tragetasche
Ja
Garantiekarte
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 207,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,43*
€ 289,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,67*
€ 286,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,18*
€ 270,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,26*
€ 260,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,94*
€ 247,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
iStorage
IS-DAP2-256-1000-C-G
ab € 262,92*
Zubehör
iStorage
IS-DAP2-256-2000-C-G
ab € 316,49*
Zubehör
iStorage
IS-DAP2-256-3000-C-G
ab € 363,63*
Zubehör
iStorage
IS-DAP2-256-4000-C-G
ab € 417,19*
Zubehör
iStorage
IS-DAP2-256-5000-C-G
ab € 478,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.