Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iStorage diskAshur PRO2 Externe Festplatte 2 TB Schwarz, Graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iStorage diskAshur PRO2 Externe Festplatte 2 TB Schwarz, Graphit
iStorage diskAshur PRO2 Externe Festplatte 2 TB Schwarz, Graphit
iStorage diskAshur PRO2 Externe Festplatte 2 TB Schwarz, Graphit
iStorage diskAshur PRO2 Externe Festplatte 2 TB Schwarz, Graphit
iStorage diskAshur PRO2 Externe Festplatte 2 TB Schwarz, Graphit
iStorage diskAshur PRO2 Externe Festplatte 2 TB Schwarz, Graphit
iStorage diskAshur PRO2 Externe Festplatte 2 TB Schwarz, Graphit
Artikel-Nr.:
     CIDE5-36662533
Hersteller:
     iStorage
Herst.-Nr.:
     IS-DAP2-256-2000-C-G
EAN/GTIN:
     5060220251526
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Kapazität
2000 GB
Typ
HDD
Lesegeschwindigkeit
148 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
140 MB/s
Energie
Bus-betrieben
USB
Anschlüsse und Schnittstellen
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
USB-Anschlusstyp
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB Datenübertragungsraten
5000 Mbit/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
225 g
Breite
124 mm
Tiefe
84 mm
Höhe
20 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Graphit
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserfest
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES, FIPS 140-2, FIPS 197
Passwortschutz
Ja
Hardwareverschlüsselung
Ja
PIN_gesicherter Zugang
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android
Zertifizierung
FIPS PUB 197, FCC, CE, RoHS, WEEE, TAA
Verpackungsdaten
Tragetasche
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 317,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,48*
€ 431,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,02*
€ 427,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,92*
€ 398,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,57*
€ 395,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,26*
€ 377,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
iStorage
IS-DAP2-256-500-C-G
ab € 200,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.