Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iStorage diskAshur 2 Externe Festplatte 2 TB 5400 RPM USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iStorage diskAshur 2 Externe Festplatte 2 TB 5400 RPM USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grün
iStorage diskAshur 2 Externe Festplatte 2 TB 5400 RPM USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grün
iStorage diskAshur 2 Externe Festplatte 2 TB 5400 RPM USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grün
iStorage diskAshur 2 Externe Festplatte 2 TB 5400 RPM USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grün
iStorage diskAshur 2 Externe Festplatte 2 TB 5400 RPM USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grün
iStorage diskAshur 2 Externe Festplatte 2 TB 5400 RPM USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grün
iStorage diskAshur 2 Externe Festplatte 2 TB 5400 RPM USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grün
iStorage diskAshur 2 Externe Festplatte 2 TB 5400 RPM USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE5-36662510
Hersteller:
     iStorage
Herst.-Nr.:
     IS-DA2-256-2000-GN
EAN/GTIN:
     5060220251458
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Kapazität
2000 GB
HDD Geschwindigkeit
5400 RPM
Typ
HDD
Lesegeschwindigkeit
171 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
148 MB/s
Puffergröße Speicherlaufwerk
8 MB
Sonstige Funktionen
Gewährleistungsfrist
3 Jahr(e)
Energie
Bus-betrieben
USB
Anschlüsse und Schnittstellen
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
USB-Anschlusstyp
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB Datenübertragungsraten
5000 Mbit/s
Sicherheit
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserfest
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES-XTS
Passwortschutz
Ja
Hardwareverschlüsselung
Ja
PIN_gesicherter Zugang
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Smartcard-Leser
Ja
Lock-out-Funktion
Ja
Logistikdaten
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)
5A992c
Warentarifnummer (HS)
84717098
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
216 g
Breite
84 mm
Tiefe
19 mm
Höhe
124 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Gehäusematerial
Silikon, Gummi
einegbaute Tastatur
Ja
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android
Zertifizierung
FIPS PUB 197
Verpackungsdaten
Tragetasche
Ja
Garantiekarte
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 300,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,60*
€ 421,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,46*
€ 419,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,30*
€ 393,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,72*
€ 389,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,26*
€ 357,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.