| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-36662505 Herst.-Nr.: IS-DA2-256-1000-BE EAN/GTIN: 5060220251304 |
| |
|
| | |
| Eine einfach zu bedienende, ultra-sichere, PIN-authentifizierte, hardwareverschlüsselte, tragbare USB 3.2-Festplatte mit Echtzeit-AES-XTS 256-Bit-Hardwareverschlüsselung, softwarefreiem Design und superschnellen Datenübertragungsgeschwindigkeiten. Der diskAshur2 verfügt über ein einfach zu bedienendes Tastaturdesign, das Ihnen einen sicheren Zugriff auf das Laufwerk mit Ihrer eigenen 7-15-stelligen PIN ermöglicht, und mit softwarefreier Einrichtung und Bedienung ist der diskAshur2 plattform-/geräteunabhängig und funktioniert auf allen Betriebssystemen, einschließlich aller Versionen von MS Windows, macOS, Linux, Android, Chrome, Thin Clients, Zero Clients und eingebetteten Systemen. Tatsächlich funktioniert es auf jedem Gerät mit einem USB-Anschluss! Eines der einzigartigen und zugrundeliegenden Sicherheitsmerkmale des DSGVO-konformen diskAshur2 ist der dedizierte hardwarebasierte sichere Mikroprozessor (Common Criteria EAL4+ ready), der integrierte physische Schutzmechanismen verwendet, die zur Abwehr externer Manipulationen, zur Umgehung von Angriffen und mehr entwickelt wurden. Im Gegensatz zu anderen Lösungen reagiert der diskAshur2 auf einen automatisierten Angriff, indem er in den Deadlock-Freeze-Zustand wechselt, der alle derartigen Angriffe als nutzlos macht. Einfach ausgedrückt: Ohne PIN gibt es keinen Weg hinein! Weitere Informationen: Festplatte | HDD Kapazität | 1000 GB | | HDD Geschwindigkeit | 5400 RPM | | Typ | HDD | | Lesegeschwindigkeit | 171 MB/s | | Schreibgeschwindigkeit | 148 MB/s | | Puffergröße Speicherlaufwerk | 8 MB | Sonstige Funktionen | Gewährleistungsfrist | 3 Jahr(e) | Energie | Bus-betrieben | USB | Anschlüsse und Schnittstellen | Maximale Datenübertragungsrate | 5000 Mbit/s | | USB-Anschlusstyp | USB Typ-A | | USB-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | | USB Datenübertragungsraten | 5000 Mbit/s | Sicherheit | Schutzfunktion | Staubresistent, Wasserfest | | Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 256-bit AES-XTS | | Passwortschutz | Ja | | Hardwareverschlüsselung | Ja | | PIN_gesicherter Zugang | Ja | | Kabelsperre-Slot | Ja | | Smartcard-Leser | Ja | | Lock-out-Funktion | Ja | Logistikdaten | Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN) | 5A992c | | Warentarifnummer (HS) | 84717098 | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 216 g | | Breite | 84 mm | | Tiefe | 19 mm | | Höhe | 124 mm | Merkmale | Produktfarbe | Blau | | Gehäusematerial | Silikon, Gummi | | einegbaute Tastatur | Ja | | Plug | Ja | | LED-Anzeigen | Ja | | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja | | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja | | Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja | | Unterstützte Server-Betriebssysteme | Ja | | Unterstützte mobile Betriebssysteme | Android | | Zertifizierung | FIPS PUB 197 | Verpackungsdaten | Tragetasche | Ja | | Garantiekarte | Ja | | Benutzerhandbuch | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: externe Festplatten, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, USB Festplatte, USB Festplatten, USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB SSD, external hard drives 1tb, external hdd |
| | |
| |