Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flex L 26-6 230 Winkelschleifer 6500 RPM 2600 W 6,35 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flex L 26-6 230 Winkelschleifer 6500 RPM 2600 W 6,35 kg
Flex L 26-6 230 Winkelschleifer 6500 RPM 2600 W 6,35 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE5-36206801
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     436.704
EAN/GTIN:
     4030293189478
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
winkelschneider flex
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
2600 W
Ausgangsleistung
1800 W
Kabellänge
4 m
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
6350 g
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
6500 RPM
Spindelfaden
M14
Weitere Suchbegriffe: elektro winkelschleifer
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 214,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,96*
€ 306,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,90*
€ 303,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,68*
€ 288,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,19*
€ 266,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,75*
€ 255,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLEX
253.049
ab € 48,06*
Zubehör
FLEX
349.046
ab € 14,97*
Zubehör
FLEX
389.625
ab € 49,51*
Zubehör
FLEX
444.391
ab € 42,64*
Zubehör
FLEX
445.487
ab € 71,08*
Zubehör
FLEX
338729
ab € 21,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.