| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-3612135 Herst.-Nr.: QPL VERTIKAL EAN/GTIN: 4030432920009 |
|
|
| | |
| Die neuartige Winkelschiene für das Q=System (Q=BASE, Q=MOUNT, CASTEL-Q, CASTEL-XQ) ermöglicht ein blitzschnelles Umsetzen von Hoch- auf Querformat. Dank der langen Verstellwege der Kamerabefestigung über Langschlitz lässt sich die Kameraposition optimal variieren. Abhängig vom Kameramodell ist auch ein direkter Zugriff auf die elektronischen Anschlüsse am Kameragehäuse möglich (z.B. Fernauslösekabel u.ä.). Die Winkelschiene besitzt zusätzlich 1/4“ Gewinde für einen direkten Stativanschluss. mit je 1 Schraube 1/4” und 3/8” Abmessungen: 133 × 133 × 13 mm Gewicht: 230 g Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 230 g | Merkmale | Produkttyp | Fokussierschiene | | Produktfarbe | Blau | | Zubehör | 1 Zoll | | Zubehör (2. Seite | 3 Zoll |
|
| | |
| | | |
| |