Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG S 4000 E 4000 RPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG S 4000 E 4000 RPM
AEG S 4000 E 4000 RPM
Artikel-Nr.:
     CIDE5-36062435
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     4935413215
EAN/GTIN:
     4002395197637
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrschrauber
Elektrobohrschrauber
elektro bohrschrauber
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1400 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
720 W
Kabellänge
4 m
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
4000 RPM
Drehmoment (max.)
10 Nm
Schraubendurchmesser (max.)
5 mm
Merkmale
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Rücklauf
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 178,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,21*
€ 264,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,02*
€ 258,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 214,85*
€ 255,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,04*
€ 245,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,01*
€ 227,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,30*
€ 212,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.