Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camelion A27-BP1 Alkali


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Camelion A27-BP1 Alkali
Camelion A27-BP1 Alkali
Artikel-Nr.:
     CIDE5-35694782
Hersteller:
     Camelion Batterien
Herst.-Nr.:
     11050127
EAN/GTIN:
     4260216455063
Suchbegriffe:
Hochvolt-Batterie
hochvolt batterie
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Batteriegröße(n)
A27
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
12 V
Batteriekapazitätstyp
Hoch
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
Produktfarbe
Schwarz, Grün, Silber, Weiß
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
56 mm
Verpackungstiefe
10 mm
Verpackungshöhe
92 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,90*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.