| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-35610555 Herst.-Nr.: 55360 EAN/GTIN: 4006501553607 |
| |
|
| | |
| Artikelbeschreibung
Gründlich reinigen ohne Bücken und ohne Hände im Schmutzwasser: Im Leifheit Set Combi Clean ist alles drin, was man für die mühelose Bodenreinigung braucht: ein Bodenwischer mit Rundum-Wischbezug, Drehgelenk und flach abwinkelbarem Stiel. Ein kompakter 12-Liter-Eimer und ein praktischer Combi Press Aufsatz zum Auspressen des Wischbezugs im Stehen. Wischbreite 42 cm. Für alle Böden geeignet. 2 Jahre Garantie. Weitere Informationen: Technische Details | Konstruktion | Einzeltank | | Produktfarbe | Türkis | | Herausnehmbarer Behältertank | Ja | | Container Kapazität (Wasser) | 12 l | | Griff(e) | Ja |
|
| | |
| | | |
| |