Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gossen K150A Labor-Stromversorgungseinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gossen K150A Labor-Stromversorgungseinheit
Gossen K150A Labor-Stromversorgungseinheit
Artikel-Nr.:
     CIDE5-35415122
Hersteller:
     GMC Instruments Group
Herst.-Nr.:
     K150A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät gossen metrawatt
Mit den rechnersteuerbaren KONSTANTERn der LABKON P-Serie stehen dem Anwender manuell- und fernbedienbare Gleichstrom­versorgungen für den Labor- und Systemeinsatz zur Verfügung.

Die Geräte der Serie decken die Nennleistungen von 500 bis 800 Watt, mit einer Ausgangsspannung zwischen 35 und 120 V und Strömen bis 22,5 A, ab.

Sie bieten gute dynamische Eigenschaften bei Sollwertwechseln und Lastsprüngen. Dabei können die Nennwerte durch die hohe Stabilität des Leistungsausgangs dauerhaft geliefert werden und lassen sich aufgrund der genauen digitalen Sollwertvorgabe jederzeit wiederholen und machen dadurch Ergebnisse reproduzierbar.

Der Anwender kann individuelle Gerätekonfigurationen im Setup-Speicher hinterlegen und bei Bedarf wieder aufrufen. Damit ist bei wiederkehrenden Prüfaufgaben ein zeitsparendes Einstellen des Gerätes möglich.

Als Schnittstellen stehen neben der serienmäßigen RS232 auch USB bzw. GPIB (IEEE-488) Schnittstellen optional zur Verfügung. Weiterhin ist durch die Verwendung eines SCPI-Befehlssatzes eine problemlose Einbindung in automatisierte Testsysteme problemlos möglich.

- Leistung 500 bzw. 800 W
- Spannungen bis 120 V, Ströme bis 22,5 A
- Betriebsarten CV und CC, automatische Umschaltung
- Ausgangsspannung und Ausgangsstrom kontinuierlich von 0 bis Nennwert regelbar
- Mehrere Gruppen von Parametern (Geräteeinstellungen) können gespeichert und abgerufen werden.
- Potenzialfreier Leistungsausgang / keine Erdung
- Hoher Wirkungsgrad
- Sichere elektrische Trennung
- Ausgang schaltbar (Output on/off)
- Unterstützt SCPI (Standardbefehle für programmierbare Geräte)
- Einstellungen über Drehgeber und Tastatur
- Multifunktionale LCD Anzeige
- Schutzeinrichtungen, u. a. Überspannungsschutz
- Fühlerbetrieb
- Tischgerät, geeignet auch für den Einbau in 19"-Rack
- Robust, kompakt und einfach in der Handhabung
- RS232-Schnittstelle, optional GPIB und USB
- Kalibrier- (Justage-) Funktion
Weitere Informationen:
Merkmale
Ein-/Ausschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
213 mm
Tiefe
391 mm
Höhe
104 mm
Gewicht
5500 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.165,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.318,84*
€ 1.569,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.279,98*
€ 1.523,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.266,62*
€ 1.507,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.206,95*
€ 1.436,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.178,63*
€ 1.402,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.165,04*
€ 1.386,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GMC Instruments Group
K110A
ab € 855,78*
Zubehör
GMC Instruments Group
K111A
ab € 857,57*
Zubehör
GMC Instruments Group
K112A
ab € 841,76*
Zubehör
GMC Instruments Group
K148A
ab € 1.176,51*
Zubehör
GMC Instruments Group
K149A
ab € 1.130,33*
Zubehör
GMC Instruments Group
K158A
ab € 1.543,43*
Zubehör
GMC Instruments Group
K159A
ab € 1.442,59*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
K890A
ab € 543,54*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
K891A
ab € 301,69*
Zubehör
GMC Instruments Group
Z990A
ab € 265,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.