Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel EXPI9301CT Netzwerkkarte Eingebaut 1000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel EXPI9301CT Netzwerkkarte Eingebaut 1000 Mbit/s
Intel EXPI9301CT Netzwerkkarte Eingebaut 1000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE5-3504758
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     EXPI9301CT
EAN/GTIN:
     675900917378
Suchbegriffe:
RJ-45 / PCI-Express Karte
RJ-45 / PCI-Express Netzwerkkarte
rj-45 / pci-express karte intel
rj-45 / pci-express karte
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1.9 W
Design
Eingebaut
Ja
Zertifizierung
FCC B, UL, CE
Sonstige Funktionen
Konformität mit Industriestandards
802.3z
Mindestsystemvoraussetzungen
Windows 2000/XP/Vista/Server 2003/Server 2008, Linux, DOS
Kabeltyp
Category-5 up to 100m
Marktsegment
Desktop
Datenrate
10/100/1000 Mbit/s
Geschwindigkeits
2.5 GT/s, x1 Lane
Schnittstelle
PCIe v1.1 (2.5 GT/s)
Produkttyp
Network Interface Card
Thermal Design Power (TDP)
1.9 W
Prozessorfamilie
Gigabit Ethernet Adapters (up to 2.5GbE)-Gigabit Ethernet Adapters (up to 2.5GbE)
Ethernet-Adapter ARK ID
50395
Warentarifnummer (HS)
8517620090
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)
5A991
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
NA
Controller Typ
Intel 82574L
Kabeltyp
Category-5 up to 100m
Höhe der Halterung
Low-Profile (LP) / Full-Height (FH)
Startdatum
Q3'08
Netzwerk-Schnittstelle-Karte Kabelmedium
Copper
Netzwerkschnittstelle Kartentyp
Desktop
URL Produktbeschreibung
http://www.intel.com/Assets/PDF/prodbrief/319831.pdf
Status
Launched
Letzte Änderung
63903513
Produktfamilie
Intel Gigabit desktop adapter
Produktreihe
Intel Gigabit CT
Produktcodename
Shelter Island
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
PCI Express
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
PCI version
1.1
Gewicht und Abmessungen
Breite
55.3 mm
Tiefe
119.2 mm
Höhe
120 mm
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Maximaler Arbeitsabstand
100 m
LAN-Controller
Intel® 82574L
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,86*
€ 68,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,59*
€ 68,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,82*
€ 64,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,84*
€ 58,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,74*
€ 56,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,02*
€ 50,00
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Broadcom
BCM95720A2003AC
ab € 62,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.