Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECOIFFIER 1907 Rollenspiel-Spielzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ECOIFFIER 1907 Rollenspiel-Spielzeug
ECOIFFIER 1907 Rollenspiel-Spielzeug
ECOIFFIER 1907 Rollenspiel-Spielzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE5-34633284
Hersteller:
     Ecoiffier
Herst.-Nr.:
     1907
EAN/GTIN:
     3280250019077
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
140 mm
Höhe
150 mm
Breite
240 mm
Merkmale
Produkttyp
Einzel-Spielzeug
Themenwelt
Medizin und Gesundheit
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
1.5 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Produktfarbe
Mehrfarbig
Ursprungsland
Frankreich
Verpackungsdaten
Paketgewicht
435 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.