Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco SM-X-PVDM-500= Netzwerk-Switch-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco SM-X-PVDM-500= Netzwerk-Switch-Modul
Cisco SM-X-PVDM-500= Netzwerk-Switch-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE5-34354093
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     SM-X-PVDM-500=
EAN/GTIN:
     882658789755
Suchbegriffe:
Business-Switch
Switch-Modul
business-switch
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Gewicht und Abmessungen
Breite
217 mm
Tiefe
206 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
808 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
50 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 12.932,56*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12.932,56*
€ 15.389,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12.864,95*
€ 15.309,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12.621,64*
€ 15.019,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12.537,91*
€ 14.920,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.