Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit P14-10R-C Drahtverbinder Ring Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panduit P14-10R-C Drahtverbinder Ring Metallisch
Panduit P14-10R-C Drahtverbinder Ring Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE5-34299461
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     P14-10R-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
ringkabelschuh
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
18 mm
Tiefe
7.9 mm
Merkmale
Stecker
Ring
Produktfarbe
Metallisch
Material
Kupfer
Spannung
2000 V
Zertifizierung
C22.2 No. 65
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,309*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,09*
€ 1,2971
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,309*
€ 0,36771
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,279*
€ 0,33201
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,245*
€ 0,29155
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,215*
€ 0,25585
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,193*
€ 0,22967
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,174*
€ 0,20706
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,14*
€ 0,1666
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
CT-1570.
€ 478,94*
Zubehör
Panduit
CT-1701.
€ 449,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.