Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gossen K110A Labor-Stromversorgungseinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gossen K110A Labor-Stromversorgungseinheit
Gossen K110A Labor-Stromversorgungseinheit
Artikel-Nr.:
     CIDE5-33481668
Hersteller:
     GMC Instruments Group
Herst.-Nr.:
     K110A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät 5a
Die Laborstromversorgungsgeräte der Serie LSP-Konstanter 32K sind hochgenaue Gleichstromversorgungen für den Einsatz in Forschung, Entwicklung, Produktion, Service und Ausbildung.

Es stehen drei Typen zur Auswahl mit einer Ausgangsleistung von ca. 100 W.
Die Geräte zeichnen sich aus durch hohe Regelgenauigkeit und sehr kleine Restwelligkeit mit hohem Bedienkomfort.

- Potentialfreier Ausgang
- Sichere elektrische Trennung
- Ausgang schaltbar ON/OFF
- Spannungs- und Stromregelung (Rechteckkennlinie)
- Drehgeber für Spannungs- und Strom- Einstellung
- Einstellung wahlweise über Tasten
- Multifunktionale LCD Anzeige
- Speicher für 10 Geräteeinstellungen
- Schutzeinrichtungen
- Formschönes Design, Tischgerät geeignet für Einbau in 19"-Rack
- Rechnersteuerung über RS232 oder USB via Interface-Adapter
Weitere Informationen:
Merkmale
Ein-/Ausschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
215 mm
Tiefe
280 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
6000 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 852,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 947,00*
€ 1.126,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 939,98*
€ 1.118,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 889,12*
€ 1.058,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 869,47*
€ 1.034,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 852,39*
€ 1.014,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GMC Instruments Group
K111A
ab € 852,42*
Zubehör
GMC Instruments Group
K112A
ab € 835,55*
Zubehör
GMC Instruments Group
K148A
ab € 1.174,93*
Zubehör
GMC Instruments Group
K149A
ab € 1.130,53*
Zubehör
GMC Instruments Group
K150A
ab € 1.169,92*
Zubehör
GMC Instruments Group
K158A
ab € 1.540,06*
Zubehör
GMC Instruments Group
K159A
ab € 1.440,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.