Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL 540-BBRK Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 10000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 540-BBRK Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 10000 Mbit/s
DELL 540-BBRK Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 10000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE5-33396350
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     540-BBRK
EAN/GTIN:
     5397063980109
Suchbegriffe:
RJ-45 / PCI Karte
RJ-45 / PCI Netzwerkkarte
RJ-45 / PCI-Express Karte
RJ-45 / PCI-Express Netzwerkkarte
Das Intel X550 Dual Port 10G Base-T Adapter, Full Height Ethernet ist auf Intel® Xeon® Prozessoren validiert und optimiert und rückwärts kompatibel mit 1000BASE-T. Es verfügt über eine integrierte MAC + 10GBASE-T PHYs, Single-Chip-Lösung und ist konzipiert für Multi-Core-Prozessoren: MSI/MSI-X und Direct Cache Access, Flow Director, bis zu 128 Tx/Rx physische Warteschlangen pro Port. Es ist die beste Wahl für virtualisierte Server und bietet erweiterte Funktionen einschließlich Intel® Virtualization Technology for Connectivity (VT-c), Virtual Machine Device Queues (VMDq) und Single Root I/O Virtualization (SR-IOV), bis zu 64 VFs pro Port, NVGRE und VXLAN Stateless-Offloads erbringen hervorragender Leistung.

- Bietet PCIe Schnittstelle
- Kompaktes, platzsparendes Design
- Ideal für leistungsintensive Netzwerkanwendungen
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Eingebaut
Ja
Komponente für
Server
Kompatible Produkte
<ul><li>PowerEdge R630 - PowerEdge R730 - PowerEdge R730XD - PowerEdge R930 - PowerEdge R730xd XL - PowerEdge R640 - PowerEdge R740 - PowerEdge R940 - PowerEdge R740XD - PowerEdge R440 - PowerEdge T640 - PowerEdge T440 - PowerEdge R540 - PowerEdge R6415 - PowerEdge R7415 - PowerEdge R7425 - PowerEdge R840 - PowerEdge R940xa - PowerVault NX3240 - PowerEdge R340 - PowerEdge R740xd2 - PowerEdge T340 - PowerEdge XR2 - PowerVault NX440</li></ul>
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
PCI Express
Schnittstelle
Ethernet
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
PCI-Karten-Formfaktor
Volle Höhe
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10GBase-T
Data Link Protokolle
10 GigE
LAN-Controller
Intel® X550
Weitere Suchbegriffe: rj-45 / pci karte, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 180,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,50*
€ 257,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,49*
€ 246,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,10*
€ 240,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,04*
€ 236,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,04*
€ 214,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.