Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wedo 241 1065 Rucksackbezug Gelb Polyester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wedo 241 1065 Rucksackbezug Gelb Polyester
Wedo 241 1065 Rucksackbezug Gelb Polyester
Wedo 241 1065 Rucksackbezug Gelb Polyester
Artikel-Nr.:
     CIDE5-33301497
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     241 1065
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Regenschutz für Rucksäcke
Rucksackregenschutz
Rucksackschutzhülle
Schutzhülle für Rucksäcke
leuchtgelb Praktischer Wetterschutz aus Polyester für Schulranzen und Schulrucksäcke bis zu einer max. Größe von 50 x 50 cm. Durch das eingearbeitete Netz am Boden wird der Reflexionsstreifen nicht verdeckt und bleibt voll funktionsfähig. Das Netz und das leuchtende Neongelb bieten somit auch erhöhte Verkehrssicherheit. Einzeln verpackt im Polybeutel mit EAN-Auszeichnung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Material
Polyester
Färbung
Monochromatisch
Reflektor
Ja
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 18 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.