| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-33278753 Herst.-Nr.: 15819 EAN/GTIN: 4031574158190 |
| |
|
| | |
| Die HD Glass Protektoren sind nur 0,26 mm dünn und ohne Probleme innerhalb von 5 Sekunden montierbar. Sie saugen sich selber komplett an - ohne rausdrücken von Blasen, etc. Trotz der geringen Stärke haben die HD- Glass Protektoren die gleiche Härte und Schlagfestigkeit wie dicke Folien. Aufgrund dessen können sie problemlos trotz Cover etc., auf dem Gerät montiert werden. Besonderer Clou: Die HD- Glass- Protektoren haben eine Anti - Finger – Print - Beschichtung, die keine Fingerabdrücke hinterlässt. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Materialdicke | 0.26 mm | Leistungen | Produktfarbe | Transparent | | Material | Glas | | Einfache Anwendung | Ja | | Leichte Entfernbarkeit | Ja | | Anti-Fingerprint Oberfläche | Ja | Merkmale | Schutzart | Klare Bildschirmschutzfolie | | Markenkompatibilität | Apple | | Kompatibilität | Apple iPhone 7 | | Schutzfunktion | Kratzresistent | | Gerätetyp | Handy/Smartphone |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, Displayschutzfolie iPhone, Schutzfolie iPhone, iPhone Displayschutzfolie, iPhone Schutzfolie, iPhone Schutzglas, iphone schutzglas iphone 7, displayschutzglas für smartphones, panzerglas peter jäckel |
| | |
| |