Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Kfz-Ladegerät "Easy"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Kfz-Ladegerät "Easy"
Hama Kfz-Ladegerät "Easy"
Hama Kfz-Ladegerät "Easy"
Hama Kfz-Ladegerät "Easy"
Artikel-Nr.:
     CIDE5-33215947
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00173862
EAN/GTIN:
     4047443318206
Suchbegriffe:
KFZ Zigarettenanzünder Ladegerät
Ladegerät Zigarettenanzünder
Ladegerät für Zigarettenanzünder
Zigarettenanzünder Ladegerät KFZ
  • Ladestrom von max. 1000 mA für schnelles Aufladen
  • Garantierte maximale Ladegeschwindigkeit mit einer auf das Gerät optimierten Ladung
  • Angeschlossene Geräte werden automatisch erkannt und optimal geladen
  • Optimierter Ladevorgang schont den Akku und verlängert damit die Lebensdauer
  • Ladegerät für praktisches Aufladen im PKW
  • Stromversorgung von Smartphones mit Lightning-Anschluss über die Zigarettenanzünderbuchse
  • Ladestrom von max. 1000 mA für schnelles Aufladen
  • garantierte maximale Ladegeschwindigkeit mit einer auf das Gerät optimierten Ladung
  • angeschlossene Geräte werden automatisch erkannt und optimal geladen
  • optimierter Ladevorgang schont den Akku und verlängert damit die Lebensdauer
  • Ladegerät für praktisches Aufladen im PKW
  • intelligentes und sicheres Laden: Überlade-, Überspannungs- und Kurzschluss-Schutz
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
12 - 24 V
Ausgangsstrom
1000 mA
Sonstige Funktionen
Ladeanschluss
Ja
Stecker
Lightning
Design
Produktfarbe
Weiß
Integriertes USB-Kabel
Ja
Leistungen
Aufladetyp
Indoor
Aufladekompatibilität
Handy, Smartphone
Energiequelle
Zigarettenanzünder
Betriebsprinzip
Kontakt
Basisgerät Typ
Smartphone
Weitere Suchbegriffe: Zigarettenanzünder-Ladegerät, ladegerät zigarettenanzünder, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.