Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC ACRD601 Rack-Kühlgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC ACRD601 Rack-Kühlgerät
APC ACRD601 Rack-Kühlgerät
APC ACRD601 Rack-Kühlgerät
APC ACRD601 Rack-Kühlgerät
APC ACRD601 Rack-Kühlgerät
Artikel-Nr.:
     CIDE5-33044968
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     ACRD601
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
850 mm
Verpackungstiefe
1137 mm
Verpackungshöhe
2166 mm
Paketgewicht
436000 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
1070 mm
Höhe
1991 mm
Gewicht
391000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15.728,55*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15.996,38*
€ 19.035,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15.913,20*
€ 18.936,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15.731,54*
€ 18.720,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15.728,55*
€ 18.716,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.