Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco WS-C3650-12X48UQ-L Netzwerk-Switch L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco WS-C3650-12X48UQ-L Netzwerk-Switch L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Schwarz
Cisco WS-C3650-12X48UQ-L Netzwerk-Switch L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Schwarz
Cisco WS-C3650-12X48UQ-L Netzwerk-Switch L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-32985410
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     WS-C3650-12X48UQ-L
EAN/GTIN:
     882658865398
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
sfp switch cisco
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP server
Zugriffkontrollliste
Ja
Design
Rack-Einbau
Ja
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Management-Funktionen
Switch-Ebene
L2/L3
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Traffic-Shaping
Ja
Leistungen
Speicherkapazität
4000 MB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
203130 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
445 mm
Tiefe
486 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
8050 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 96 %
Höhe bei Betrieb
0 - 5000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 5000 m
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1100 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
32000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
392 Gbit/s
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
9198
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1af, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3z
10G-Unterstützung
Ja
Vollduplex
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
36
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Weitere Suchbegriffe: sfp switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9.542,24*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.601,01*
€ 11.425,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.588,13*
€ 11.409,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.555,69*
€ 11.371,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.542,24*
€ 11.355,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.