Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta 9V Einwegbatterie Alkali


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta 9V Einwegbatterie Alkali
Varta 9V Einwegbatterie Alkali
Artikel-Nr.:
     6C8MS-727995
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04722 101 401
EAN/GTIN:
     4008496545612
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Longlife MAX POWER, die beste Premiumbatterie für High-End-Geräte. Die High-Tech-Batterie für digitale Geräte und Hochleistungsgeräte wie Digitalkameras, Blitzgeräte, MP3-Player, Comuterzubehör etc. .Longlife MAX POWER, High Tech Made in Germany. Ideal für Geräte mit hohem und schnell wechselndem Energiebedarf. VARTA ?Longlife MAX POWER? liefert eine flexible Energieabgabe, abgestimmt auf High Tech-Geräte, z. B. Digitalkameras, Blitzgeräte, Minidisc-Player, elektronische Diktiergeräte, Taschencomputer etc.. Präzise Energie für die wechselnden Anforderungen von High-Tech-Geräten, ein spezielles Zinkpulver liefert präzise Energie, die speziell auf den Bedarf der anspruchsvollen Geräte abgestimmt wurde. Die High Tech VARTA - entwickelt für alle energieintensiven Anwendungen AAA: Flexible Energie für High-Tech-Geräte, wie z. B. medizinische Messgeräte, Headsets, Kfz-Alarmanlagen, Laser-Pointer, kleine Fernbedienungen etc.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Fernglas
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
9V
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
9 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Produktfarbe
Orange, Rot
Gewicht und Abmessungen
Breite
26.5 mm
Tiefe
17.5 mm
Höhe
48.5 mm
Gewicht
46 g
Verpackungsdaten
Verpackungstiefe
19 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Paketgewicht
51 g
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
122
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,43*
€ 1,76*
1 Tag
122
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,42*
€ 1,84*
1 Tag
122
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,45*
€ 1,89*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,47*
€ 1,90*
5 Tage
68
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,46*
€ 1,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 35,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 1,83*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 9,05*
Sonstiges
Voltcraft
MS228
ab € 6,68*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12613270
ab € 12,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.